「マキタ 6817sp」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800] 締付け能力M16、M20 回転数(min-1[r.p.m])26 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁 付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)5.0(スリーブなし)
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000] 締付け能力M16、M20 回転数(min-1[r.p.m])26 電流(A)14(単相100)、7(単相200) 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、なめり防止機構付 付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570] 打撃数(min-1[回/分])2000 締付能力(普通ボルト)M12~M22 締付能力(高力ボルト)M12~M16 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])2000 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11.5 全長(mm)283 仕様二重絶縁構造正逆転両用 質量(kg)2.9
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300] 締付け能力M16、M20、M22、M24 回転数(min-1[r.p.m])120 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、電子制御 付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.1(スリーブなし)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付 質量(kg)2.1 トラスコ品番422-8162
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、22用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200] 締付け能力M16、M20、M22 回転数(min-1[r.p.m])18 電源(V)単相100/200 電流(A)14(単相100)、7(単相200) 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、なめり防止機構付 付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.8
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

樹脂ボディの軽量タイプ!
用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに! 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000] 打撃数(min-1[回/分])2200 ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])2200 電源(V)単相100 電流(A)4.9 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号401 振動3軸合成値(m/s2)6 全長(mm)275 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷



付属品フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーA-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
欠品中

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900 角ドライブsq(mm)19 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2)15.5 作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg)3.7(バッテリ含む) 長さ(mm)229 幅(mm)91 高さ(mm)289 電圧(V)18 締付能力(普通ボルト)M12~M30 締付能力(高力ボルト)M10~M22 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
用途M16、20、22、24用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600] 締付け能力M16、M20、M22、M24 回転数(min-1[r.p.m])120 電源(V)単相100/200 電流(A)14(単相100)、7(単相200) 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、電子制御 付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.1(スリーブなし)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD 長さ(mm)296 幅(mm)130 質量(kg)7.1 高さ(mm)377 締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20 締付トルク(N・m)804 バッテリー容量(Ah)6 作業量(目安)ボルト径M22:約380本 充電時間(分)約55(2本同時) アズワン品番64-8774-84
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷


マキタ+ビット
適合機種(インパクトドライバ)全機種、(ドライバドリル)DA391D、(スクリュドライバ)6801N、6818SP、6819SP、6816SP、6817SP、6814SP、6815SP 全長(mm)45 タイプNo.2 両頭機能両頭
1本
249 税込274
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード