充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。
対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、
GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ105
関連資料(5.4MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ157
関連資料(5.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ210
関連資料(5.4MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315
関連資料(5.4MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電源(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
バッテリー電圧(V)10.8
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
スマートに大容量収納を実現!
1セット
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400
ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90
穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
充電時間(分)22
打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)225
仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力21段階
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)6.0
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
充電時間(分)55
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用
全長(mm)225
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力21段階
作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり)
カーボンブラシ呼び番号440
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
打撃数(min-1[回/分])0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号432
充電時間(分)22
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
「強力パワー」+「APT」搭載。
締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。
水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。
大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。
ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。
「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16
チャック能力(mm)1.5~13
充電時間(分)55
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000
タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259
作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)
最大トルク(N・m)150
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工50
穴あけ能力(mm) コンクリート20
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
関連キーワード