バッテリーリチウムイオン
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
適合充電器:DC18SG、DC18WA
対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D
バッテリーリチウムイオン
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器
型番JPADC18RE
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
残容量表示付
6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)14.4V 6.0Ah
型番BL1460B
バッテリーリチウムイオン
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
出力電圧(V)100
入力電圧(V)10.8
出力電流(A)5
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B)
充電入力容量(VA)80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
バッテリーリチウムイオン
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B
トラスコ品番414-1270
質量(kg)0.83
出力電圧(V)直流7.2~18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)直流9A
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830
充電入力容量(VA)410
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
商品タイプ本体+バッテリー
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10
連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
充電時間(分)約22
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RC)
電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1245
長さ(mm)981
幅(mm)114
高さ(mm)152(ノズル付)
電圧(V)14.4
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA)
商品タイプ本体+バッテリー
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5
仕様斜めカット吸込口・ストラップ付
長さ(mm)956
幅(mm)110
質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)150(パイプ・ノズル付)
電圧(V)10.8
電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
集塵容量(L)0.6
連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
こんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプA型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)(USB出力端子)2.1
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100
質量(kg)2.0
出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5
充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)690
適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850
USBタイプA型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
質量(kg)2.1
電圧(V)14.4~18V
入力容量230VA
入力電圧(V)100V
出力電流(A)直流 14.4-18V
入力周波数(Hz)50-60Hz
充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)0.43(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)
光源LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)
バッテリーリチウムイオン
光束(Lm)190
適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途粉じんの多い現場に!
セット内容フィルタ
使用時間(時間)1充電当たりの目安:(Low)BL1015/約6.5、BL1040B/約16、BL1415N/約6.0、BL1430・B/約10、BL1440/約16、BL1450/約20、BL1460/約21、BL1815N/約8.5、BL1830・B/約15、BL1840/約22、BL1850/約29、BL1860B/約34(Medium)BL1015/約4.5、BL1040B/約11、BL1415N/約4.5、BL1430・B/約7.5、BL1440/約12、BL1450/約15、BL1460・B/約16、BL1815N/約6.0、BL1830・B/約11、BL1840/約16、BL1850/約21、BL1860B/約25(High)BL1015/約2.5、BL1040B/約6.0、BL1415N/約2.5、BL1430・B/約4.0、BL1440/約6.5、BL1450/約8.0、BL1460・B/約8.5、BL1815N/約3.5、BL1830・B/約6.5、BL1840/約9.0、BL1850/約12、BL1860B/約14
1セット
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
関連キーワード