抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]
回転数(min-1[回/分])0~2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電時間(分)50(目安)
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン(BL1013)
付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:145[1480]
回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
ねじ締め能力(mm)ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10
穴あけ能力(mm) 木工ドリル:(高速)12/(低速)21
穴あけ能力(mm) コンクリート震動:Φ8
充電時間(分)22
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)
付属品(+)ビット2-65、フック
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
全長(mm)171
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
質量(kg)1.6
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)22
回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット
全長(mm)157
質量(kg)0.88
適合バッテリーA-48692
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)
充電時間(分)50(目安)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
作業量重視の高容量タイプ
バッテリーリチウムイオン
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
「油圧式+金属打撃方式」低騒音次世代ソフトインパクト
新オイルユニット
ブラシレスモーター&APT防滴・防じん
低騒音 約75db
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.0
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[回/分])0~3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電時間(分)約36
打撃数(min-1[回/分])0~2500
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1440)
全長(mm)136
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
出力電圧(V)100
入力電圧(V)10.8
出力電流(A)5
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B)
充電入力容量(VA)80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
関連キーワード