「マキタ tm52d」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg)1.9(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126 振動数(min-1)10000~20000 振動角度(°)左右1.8(計3.6)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 電源(V)DC18 振動数(min-1)6000~20000 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122 仕様ダイヤル変速 作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分 質量(kg)2.2(バッテリ含) バッテリー電圧(V)18 適合バッテリーA-60442
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

高容量6.0Ahモデル。 様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。 ハイパワー&高作業能率。 握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリーリチウムイオン 振動数(min-1)6000~20000 バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)55 振動左右1.6°(計3.2°)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)22(目安) 角度(°)(振動)左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(mm)277 変速段数無段 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)約12(1充電当たり) 質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)22(目安) 角度(°)(振動)左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス 本体寸法(mm)277 変速段数無段 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)約12(1充電当たり) 質量(kg)1.0(バッテリ含む) 適合バッテリーA-59841,A-59863
1台
22,980 税込25,278
当日出荷




工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1)6000~20000 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz)50/60 電動機直巻整流子電動機 全長(mm)283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87 仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg)1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付) 寸法(mm)96×96 タイプマジックファスナ式 砥粒WA
1パック(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)