適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スクリュードライバとしてのネジの締め付け作業に。
適合充電式インパクトレンチ全機種(TW450D除く)
ネジの締付け深さ調整用
適合TD100、TD123D、TD124D、TD130D、TD150D、6919D、6954、6960D、6990D(TD122D、TD120D、6960D、6908D、6914D、6951、6952)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
安全帯のフック等へ素早く、確実に引っ掛けられます。
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード