専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)40
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
18Vバッテリ専用。
36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)M5~M14
充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)
モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm)1066
幅(mm)113
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
集塵容量(L)0.73
商品タイプ本体
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
商品タイプ本体+バッテリー
長さ(mm)1066
幅(mm)113
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)0.73
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器
型番JPADC18RE
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合(充電器)DC36WA
トラスコ品番419-1315
種別電池パック
質量(kg)1.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品ショルダーベルト ・エンドノズル80
長さ(mm)850・900・950
幅(mm)167
質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)
高さ(mm)297
電源(V)直流36(40Vmax)
風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)
風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)
1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース
幅(mm)94
全長(mm)217
質量(kg)3.8(バッテリ含)
高さ(mm)297
電源(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])0~2300
角ドライブsq(mm)19
締付能力(普通ボルト)M12~M36
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M27
最大締付トルク(N・m)1350
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~1800
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。
マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属)
現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。
炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。
寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。
・2部屋モード切替機能付
仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。
・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」
ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。
・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。
・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。
その他特長
■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付
◆40Vmax使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約20時間
5℃設定 約48時間
2部屋モード 約18時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約18時間30分
◆18Vバッテリ使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約7時間
5℃設定 約17時間
2部屋モード 約8時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ
質量(kg)20
能力-18℃~60℃に設定可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)29
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式
感電保護クラスClassIII
断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料(5.7MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様USB
関連キーワード