「マキタmuc254d」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載
ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。
優れた重心バランス。 軽い取り回し感
収納式」オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
業界最速高速フル充電
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
[約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm)250
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式M11-60
仕様薄刃
付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ
質量(kg)3.0(バッテリ含む)
色赤
電圧(V)直流:18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)493×184×191
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ガイドバー種類スプロケットノーズバー
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-60
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
質量(kg)3.1(バッテリ含む)
電源(V)直流18
振動3軸合成値(m/s2)2.9
ガイドバー長さ(mm)250
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-60
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)3.1(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)2.9
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)250
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]
チェーン形式25AP-42E
付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)4.3
カーボンブラシ呼び番号430
長さ(mm)(ガイドバー)115
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)18
適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235
質量(kg)5.2(バッテリ含む)
電圧(V)18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]
チェーン形式80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)100
充電式最速×クラス最軽量
バー全長(mm)250
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)
チェーン形式25AP-60
ガイドバー種類スプロケットボーズ
電源(V)直流36(40MAX)
1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227
質量(kg)3.7
振動3軸合成値(m/s2)3.4
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイル
セット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA
バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD
長さ(mm)250
厚さ(mm)ゲージ:1.3
質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色青
ピッチ1/4”
電源(V)直流36(18×2)
バッテリーリチウムイオン
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)30
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-60E
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-52
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体のみ
質量(kg)3.0(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
振動3軸合成値(m/s2)2.6
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)200
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
長さ(mm)350
厚さ(mm)ゲージ:1.3
質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
ピッチ1/4”
電源(V)直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)30
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ガイドバー種類スプロケットノーズ
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-52
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)3.0(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)2.6
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)200
軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感
BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転
一充電の作業量、切断スピード約15%アップ
薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり
長さ(mm)250
厚さ(mm)ゲージ:1.1
質量(kg)3.0(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色赤
ピッチ1/4”
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×496×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)23
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]
チェーン形式M11-60
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ガイドバー種類カービング
関連キーワード