9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3 質量(kg)1.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。 空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。 大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。 ラバーグリップ 打込み深さ調整 フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] ステープル装填数100本 ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25 使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151 付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。 部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。 ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。 押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。 触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。 細径&柔らかいソフトグリップ。 エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233 使用ホース内径(Φmm)4以上 使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&圧倒的な低反動を両立。11.3mm幅ステープルでフロア材をしっかり固定。
仕様打込み深さ調整、単発/連続、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ 付属品六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし 質量(kg)1.7 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)幅:11.3(フローリングステープル)長さ:32~50 釘装てん数(本)60(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ 付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50 釘装てん数(本)43(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能 装填数100本
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316 使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上) 装填数100本
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(g)1.8 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302 使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)