「メタルソー」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)150
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)180
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)42
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77
切断能力(mm) 角(90°)150
切断能力(mm) 丸(45°)77
切断能力(mm) 丸(90°)180
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプ平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)47
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
軽量タイプ。
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50
切断能力(mm) 角(90°)100
切断能力(mm) 丸(45°)50
切断能力(mm) 丸(90°)120
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプ平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)33
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
軽量タイプ。
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)100
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)130
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)31
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])3900
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規
質量(kg)3(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)(90°時)57.5
回転数(min-1[回/分])4200
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
金属切断用DCホワイトメタル新採用
高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
回転数(min-1[回/分])3900
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)3(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)(90°時)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])4200
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード