3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550 羽根径(Φmm)220 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁 付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg)3.7 トラスコ品番416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])500 羽根径(Φmm)240 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 付属品ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本) 質量(kg)5.4 トラスコ品番416-6639
1台
32,980 税込36,278
当日出荷