「レシプロソー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相 100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ485
付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)4.4
トラスコ品番422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断!
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ストローク(mm)20
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)直流18
関連資料(1.32MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ストローク(mm)22
質量(kg)2.5※バッテリ含む
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182
機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255
ストローク数(min-1[回/分])3100
関連資料(2.03MB) (2.03MB)
1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
切断能力(mm)パイプ25.4
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~4800
ストローク(mm)14
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相100
電流(A)3.6
消費電力(W)340
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.5
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6
切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
用途鉄工・プラスチック
適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)
全長(mm)170
能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)
切断能力(mm)非鉄金属6
切断能力(mm)鋼板6
山数18
型番BIM22
切断能力(mm)プラスチック15
1パック(5本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)22
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1[回/分])0~3100
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(2.03MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)3.7(バッテリ含)
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
ストローク数(min-1)3000
ストローク幅(mm)32
関連資料(2.83MB)
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)40
関連資料(5.57MB)
ミドルクラスレシプロソー
縦クランクで高能率
高耐久
工具レスブレード交換
ストローク(mm)32
質量(kg)3.8
電源(V)AC100
消費電力(W)1250
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
40VMAX充電式レシプロソー
用途高負荷作業に耐えるタフ構造
付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース
質量(kg)4.2(バッテリ含)
電圧(V)40
関連資料(4.85MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に
パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)376
変速段数無段
作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)13
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(1.11MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい!
レシプロソー用 ナイフ刃。
用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適
適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D
厚さ(mm)1.5
適合切断材断熱材
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)約50
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146
作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に
(パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)376
変速段数無段
作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
有効長(mm)75
全長(mm)100
適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D
1インチ当たり山数3
1箱(3個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
関連資料(2.83MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ