「レシプロソーブレード 木材」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード
関連資料(1.58MB)
グリーン購入法適合
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)約50
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146
作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ミドルクラスレシプロソー
縦クランクで高能率
高耐久
工具レスブレード交換
ストローク(mm)32
質量(kg)3.8
電源(V)AC100
消費電力(W)1250
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相 100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ485
付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)4.4
トラスコ品番422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断!
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
関連キーワード