6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
165mm充電式で左右両傾斜 各部を剛性アップし「高精度切断」を実現
質量(kg)10.2(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165(155~165) 対応無線連動(Bluetooth) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm) 関連資料(3.3MB) 1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65 ノコ刃外径(Φmm)155~165 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5 ベース回転範囲(°)0~左右52 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm) ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465 付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 動画あり
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) ノコ刃外径(Φmm)165(155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4200 付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5 質量(kg)10.3(BL4025装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470 最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)- ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm)216 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)