「丸のこ 85mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1500
穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
刃物外径(mm)85
刃物内径(mm)20
質量(kg)1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])1400
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
ノコ刃外径(Φmm)85
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)300
作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)1.4
適合バッテリーA-48692
対応材質木工用
電源(V)単相100
コード長さ(m)5
関連キーワード