174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])1400 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 ノコ刃外径(Φmm)85 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)300 作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg)1.4 適合バッテリーA-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)288 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)3.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1050 電流(A)11 使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165 付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け) 質量(kg)3 周波数(Hz)50/60 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227 最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°) 傾斜切断(°)0~45 電動機直巻整流子電動機 回転数(min-1[回/分])5500 刃物内径(Φmm)20 刃物外径(Φmm)165
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1500 穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本 最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時) 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 刃物外径(mm)85 刃物内径(mm)20 質量(kg)1.5(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)257 幅(mm)219 高さ(mm)211 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16 質量(kg)2.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
25,980 税込28,578
欠品中


ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 トラスコ品番422-7417 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)26 最大切込深さ(mm)(90°時)39.5 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)321 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)267 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.6 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm) ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465 付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)319 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)254 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.5 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm)216 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)293 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm)190(180~190) ノコ刃内径(Φmm)20(19) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)297 仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)3.5 仕様・用途ライト付き
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ノコ刃外径(Φmm)335 ノコ刃内径(Φmm)25(25.4) 最大切込深さ(mm)(45°時)91 最大切込深さ(mm)(90°時)128 回転数(min-1[r.p.m])2900 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 全長(mm)505 仕様ブレーキ付、鉄板ベース 付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規 質量(kg)10
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242 質量(kg)2.8
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242 付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規 質量(kg)2.6
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm)415 ノコ刃内径(Φmm)25(25.4) 最大切込深さ(mm)(45°時)106 最大切込深さ(mm)(90°時)157 回転数(min-1[r.p.m])2200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 全長(mm)643 仕様ブレーキ付、アルミベース 付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規 質量(kg)12.1
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

ノコ刃外径(Φmm)165(155~165) ノコ刃内径(Φmm)20(19) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)10 消費電力(W)950 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)274 仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)3.2 仕様・用途ライト付き
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5 トラスコ品番494-0423 質量(kg)12.4 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)56 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm) ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380) ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1340 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート 質量(kg)23
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185 ノコ刃内径(Φmm)20(25) 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)61 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 全長(mm)334 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様 質量(kg)4 仕様・用途集じん機接続可
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 質量(kg)2.6
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(30°時)58 最大切込深さ(mm)(90°時)69 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 材質(ベース)鉄板 付属品チップソー(A-15104) 端切り定規、ボックスレンチ9、平行定規 質量(kg)3.5
1台ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(15°時)25 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)64 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 鋸身厚(mm)1.4 対応刃先厚さ(mm)2.0 付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10 質量(kg)4.4 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に 質量(kg)40 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 回転数(min-1[r.p.m])3700 コード長さ(m)5 刃物内径(mm)25.4(25も可) ノコ刃外径(Φmm)255 切り込み深さ(mm)92
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷