角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付
付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規
質量(kg)12.3
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458
カーボンブラシ呼び番号322
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.6
仕様・用途ライト付き
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1050
電流(A)11
使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165
付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)
質量(kg)3
周波数(Hz)50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227
最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)
傾斜切断(°)0~45
電動機直巻整流子電動機
回転数(min-1[回/分])5500
刃物内径(Φmm)20
刃物外径(Φmm)165
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
対応材質木工用
電源(V)単相100
コード長さ(m)5
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1500
穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
刃物外径(mm)85
刃物内径(mm)20
質量(kg)1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。
小型・軽量。新2段スライド構造。
左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。
高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4200
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465
付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。
排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さを記憶し、素早く調整。
作業に合わせて向きを変更可能。
墨線位置の確認に便利。
フロア材の付け合わせに便利。
通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242
質量(kg)2.8
255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に
質量(kg)40
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
回転数(min-1[r.p.m])3700
コード長さ(m)5
刃物内径(mm)25.4(25も可)
ノコ刃外径(Φmm)255
切り込み深さ(mm)92
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規
質量(kg)2.6
接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm)
ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380)
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])3200
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1340
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート
質量(kg)23
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458
カーボンブラシ呼び番号322
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5
トラスコ品番494-0423
質量(kg)12.4
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505
カーボンブラシ呼び番号408
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ
質量(kg)3.3(バッテリ含)
刃物外径(mm)165
最大切込深さ(mm)66
コードレスなのに高速&パワフル
AC100V機同等の切断!
(1)粘り強い切断力(18V×2)
(2)ハイパワーブラシレスモーター搭載
(3)切断負荷に応じて自動変速
バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36
バッテリー容量(Ah)5
回転数(min-1[回/分])5700
切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm)
ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径)
ノコ刃内径(Φmm)20
タイプ充電式
バッテリーリチウムイオン
付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ
仕様アルミベース
作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり)
質量(kg)12.8
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ
刃物外径(mm)165
最大切込深さ(mm)66
質量(kg)3.3(バッテリ含)
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)45
最大切込深さ(mm)(90°時)65
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付
質量(kg)2.7
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.7
仕様・用途ライト付き
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
質量(kg)2.7(バッテリ含)
刃物外径(mm)125
最大切込深さ(mm)47
125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)125
回転数(min-1[r.p.m])2300
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
全長(mm)550
仕様マキタ製集じん機に接続できます。
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)15.5
40VMAX充電式マルノコ
用途無線連動対応
付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RAケース・鮫肌チップソー付
質量(kg)3.3(バッテリ含)
色青
刃物外径(mm)165
最大切込深さ(mm)66
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000
刃物外径(mm)125
刃物内径(mm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)40.5
バッテリー容量(Ah)2.5×2本
充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28
関連資料(4.34MB)
1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
質量(kg)2.8(バッテリ含)
刃物外径(mm)125
最大切込深さ(mm)47
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000
刃物外径(mm)125
刃物内径(mm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)40.5
関連資料(4.34MB)
1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
刃物外径(mm)125
最大切込深さ(mm)47
質量(kg)2.8(バッテリ含)
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
質量(kg)2.7(バッテリ含)
刃物外径(mm)125
最大切込深さ(mm)47
40VMAX充電式マルノコ
用途無線連動対応
質量(kg)3.3(バッテリ含)
色青
刃物外径(mm)165
最大切込深さ(mm)66
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
用途無線連動対応
質量(kg)2.7(バッテリ含)
色青
刃物外径(mm)125
最大切込深さ(mm)47
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
用途無線連動対応
質量(kg)2.8(バッテリ含)
色青
刃物外径(mm)125
最大切込深さ(mm)47
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
用途無線連動対応
質量(kg)2.7(バッテリ含)
色青
刃物外径(mm)125
最大切込深さ(mm)47
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
用途無線連動対応
質量(kg)2.8(バッテリ含)
色青
刃物外径(mm)125
最大切込深さ(mm)47
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)185
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)63
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁・ブレーキ付
付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規
質量(kg)4.5
トラスコ品番422-7387
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット!
長尺定規を併用して素早く切断!
ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。
毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。
傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。
傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°)
ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)
最大切込深さ(mm)(90°時)56
回転数(min-1[r.p.m])2500~6300
最大切込深さ(mm)(45°時)40
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース
セット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)
質量(kg)5.0(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272
最大切込深さ(mm)(48°時):38
傾斜切断(°)-1~48
作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。
現場をコードレス化。
電源環境に左右されずに使用可能。
さらに現場もスッキリ!
「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力!
メタルスタッドを軽快に切断。
「工具レス」簡単砥石j交換。
ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。
切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。
ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。
現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800
付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17
厚さ(mm)3.5以下
質量(kg)約14.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620
作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本
刃物内径(Φmm)25.4
刃物外径(Φmm)355
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)21.5
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)295
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)1.8
軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3
回転数(min-1[r.p.m])3600
切断能力(mm) 角(90°)正方形:40、長方形:40×40、L型:40
切断能力(mm) 丸(90°)40
切断能力(mm) 角(45°)正方形:30、長方形:30×40、L型:30
切断能力(mm) 丸(45°)40
刃物外径(mm)125
刃物内径(mm)20
充電時間(分)22
バッテリーリチウムイオンバッテリBL1430
カーボンブラシ呼び番号430
仕様LEDライト付、ブレーキ付
作業量(目安)鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本(1充電あたり)
適合バッテリーA-60698,A-60660
1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)205
刃物内径(Φmm)25(25.4も可)
最大切込深さ(mm)(90°時)70
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
全長(mm)370
仕様二重絶縁、給水装置付
質量(kg)7.4
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
刃先が見やすい逆勝手仕様
ダストバッグ360°回転可能
平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100
消費電力(W)1300
電流(A)13.5
コード長さ(m)2.5
刃物外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)40
刃物内径(Φmm)20
付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5
質量(kg)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179
回転数(min-1[回/分])12200
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
充電式でパワフル切断
質量(kg)6.2(バッテリ含)
回転数(min-1[r.p.m])刃物:6000
最大切込深さ(mm)88
バッテリー電圧(V)18×2
羽根径(Φmm)230
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ