適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
コンパネの切断に。
適合機種造作用精密マルノコを除く216mm以下の全機種
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)41
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)
質量(kg)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250
作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)41
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース
質量(kg)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
関連キーワード