36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315 関連資料(5.4MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ210 関連資料(5.4MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ157 関連資料(5.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パワー・精度・剛性すべてを追求!
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用約27、フル約40 バッテリー電圧(V)14.4 ノコ刃外径(Φmm)125 仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30(左) 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)20(左15°) バッテリーリチウムイオン(BL1460B) 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ105 関連資料(5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 商品タイプバッテリー・充電器セット 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0) 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 関連資料(3.5MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 付属品六角棒スパナ、平行定規 質量(kg)2.8(バッテリ装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約280枚、石こうボード(15×450mm):約540枚
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品バッテリ・充電器・ケース別売り/鮫肌チップソー付き バッテリー電圧(V)40 関連資料メーカーチラシ(2.14MB)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

「業界初」無線で連動集塵 充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース 質量(kg)2.8(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(3.1MB) Bluetooth対応 1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 付属品六角棒スパナ、平行定規 質量(kg)2.7(バッテリ装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約190枚、石こうボード(15×450mm):約410枚
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)2.8(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(2.6MB) 1充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

HS002GRDX 165ミリ充電式マルノコ 無線連動対応 マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ
用途無線連動対応 付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RAケース・鮫肌チップソー付 質量(kg)3.3(バッテリ含) 刃物外径(mm)165 最大切込深さ(mm)66
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

40Vmax 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 動画あり
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125ミリ充電式マルノコ(際切可能) マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
質量(kg)2.8(バッテリ含) 刃物外径(mm)125 最大切込深さ(mm)47
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])1400 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 ノコ刃外径(Φmm)85 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)300 作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg)1.4 適合バッテリーA-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1500 穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本 最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時) 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 刃物外径(mm)85 刃物内径(mm)20 質量(kg)1.5(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 回転数(min-1[回/分])3900
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)3(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)(90°時)57.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分])4200 1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 動画あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで手軽にコンクリート切断。 一定角度・深さで均一に切断可能。
関連資料(1.9MB) ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])8800 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)40(傾斜0°) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172 質量(kg)2.9(BL1860B装着時) 1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14m バッテリーリチウムイオンバッテリー 特性防滴防塵
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に 付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分])3900 1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! スマートに大容量収納を実現!
1セット
19,880 税込21,868
当日出荷

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 商品タイプ本体のみ
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

関連キーワード