カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • レーザー墨出器本体(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • ユニット(1)
  • アラオ(3)
  • つくし工房(1)
  • 仙台銘板(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • ミヤカワ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(38)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
  • トップ工業(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • 櫻川ポンプ製作所(4)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 山洋電気(2)
  • 大作商事(2)
  • MICROCHIP(2)
  • 倉本産業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「停止線」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ケーブルカッタ マキタ充電式ケーブルカッタマキタ
179,800税込197,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)50付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルトバッテリー容量(Ah)6.0バッテリーリチウムイオン(BL1860B)充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40長さ(mm)116
充電式屋内外兼用墨出し器 マキタ充電式屋内外兼用墨出し器マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリをダイレクト装着+自動追尾地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。受光窓のセンサーで自動停止。緊急時にも使える予備電源(別売:Li-ionバッテリ[スライド式]10.8V、Li-ionバッテリ[スライド式]14.4V・18V(別販売品のUSBアダプタで使用可能)、AC100V、単3形乾電池)※USBアダプタ・ACアダプタ・単3形電池ホルダ・単3形乾電池は別販売品新収納ケース採用(標準付属品)。従来より頑強、充電器も収納可能。高輝度+ダイレクトグリーン。明るい現場・長距離でも見やすい。指示精度±1mm/10m。10mの距離で±1mmの高精度防じん・防滴。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー(水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)ライン光モード記憶機能、「ワンボタン」モード切替、屋外使用可能(要別販売品)、安定投射壁際さげふり”5cm”可能、低温-10℃でも投射可能ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)(本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。)
付属品リモコン追尾受光器、バイス・収納ケース、単4アルカリ乾電池 4本、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ質量(kg)1.9(BL1015使用時)制御方式マグネットダンパー式直角精度90°± 0.01°(大矩)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×255(突出部を除く)波長(nm)510~530(下部スポット光650~660)バッテリースライド式リチウムイオン指示方式(鉛直または水平)ジンバル機構による自動指示バッテリー電圧(V)10.8指示精度±1mm(10m)光源(出力/種別)緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/5mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2)指示範囲(度)鉛直(レーザー光による範囲外の警告方法)/±1.5(消灯)ライン幅(mm)2.5(10m)
仮設停止線特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら