17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断! 取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
1台
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプハンディタイプ 切断能力(mm)角120×120(直角時) 切断能力(mm)丸120(直角時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256 仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4 質量(kg)6.3 トラスコ品番422-7352
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm) 角(90°)120×120 切断能力(mm) 丸(90°)120 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm)508×231×302 仕様無段変速、LEDライト付 作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg)6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm)376 変速段数無段 作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。 ストッパプレート調整可能 LEDライト(残照機能付)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm)376 変速段数無段 作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

切断能力(mm)パイプ25.4 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~4800 ストローク(mm)14 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相100 電流(A)3.6 消費電力(W)340 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ポータブルバンドソー マキタ 動画あり
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
付属品ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ 質量(kg)6.7(BL4025装着時 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302 ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 切断能力(mm)パイプ直角時/丸:Φ120、角:127×120
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146 作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本 質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

PB001GRDX 充電式ポータブルバンドソー マキタ 動画あり
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ 質量(kg)6.7(BL4025装着時 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302 ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 切断能力(mm)パイプ120 切断能力(mm)パイプ角127×120 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)直流18 充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)- 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)- 切断能力(mm) 丸(90°)130 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプチェーンバイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付) 質量(kg)31
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)- 切断能力(mm) 角(90°)150 切断能力(mm) 丸(45°)- 切断能力(mm) 丸(90°)180 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプチェーンバイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付) 質量(kg)42
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77 切断能力(mm) 角(90°)150 切断能力(mm) 丸(45°)77 切断能力(mm) 丸(90°)180 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)47
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)120 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)33
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷