24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料(3.4MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MUR194DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ 動画あり
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 刈込み方式金属製8枚刃 刈込み幅(mm)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4 連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

MUR368UDG2 充電式草刈機 マキタ 動画あり
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18×2) 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

MUX01GRMM 充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ 質量(kg)5.4 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含) 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600 電源(V)直流36(40Vmax)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)22(目安) 角度(°)(振動)左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス 本体寸法(mm)277 変速段数無段 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)約12(1充電当たり) 質量(kg)1.0(バッテリ含む) 適合バッテリーA-59841,A-59863
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 電源(V)直流36(40Vmax) 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UP100DSAX 充電式せん定ハサミ マキタ 動画あり
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し 質量(kg)0.89 電圧(V)直流10.8(スライド式) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98 バッテリーリチウムイオン2.0Ah 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax) バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り) ハンドル形状ループハンドル
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UP100DZ 充電式せん定ハサミ マキタ 動画あり
付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し 質量(kg)0.89 電圧(V)直流10.8(スライド式) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65 ノコ刃外径(Φmm)155~165 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5 ベース回転範囲(°)0~左右52 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm) ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465 付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5 トラスコ品番494-0423 質量(kg)12.4 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180 ストローク(mm)302 回転数(min-1[r.p.m])900 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号203 穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170) コアビット取付ねじM27 付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146) 質量(kg)14.1(コードを除く)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 軽い取り回しで長時間作業が快適 楽らくモード AFT キックバック時に刃物がストップ 伸縮式吊りベルト 防滴、防塵ウェットガード 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ 質量(kg)3.9(バッテリ含む) タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売) 草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199 ハンドル形状ループハンドル 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000 防水保護等級IPX4
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77 切断能力(mm) 角(90°)150 切断能力(mm) 丸(45°)77 切断能力(mm) 丸(90°)180 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)47
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)120 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)33
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm)216 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)