「内径 研磨 ブラシ 電動」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min-1 !
回転数(min-1[r.p.m])2500~4700
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)210
付属品サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)2.0
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
保持がラクな堅型タイプ!。標準付属品: サンディングディスク♯50ラバーパッド125スパナ17。ロックナットレンチ28グリップ。
回転数(min-1[r.p.m])4000
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)150
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
電源(V)単相100
電流(A)6
消費電力(W)570
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号124
付属品サンディングディスク#50、ラバーパッド125、スパナ17、サイドグリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)3
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード