48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm)355 刃物内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620 付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg)16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1箱(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)205 刃物内径(Φmm)25(25.4も可) 最大切込深さ(mm)(90°時)70 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 全長(mm)370 仕様二重絶縁、給水装置付 質量(kg)7.4
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800 付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17 厚さ(mm)3.5以下 質量(kg)約14.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620 作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本 刃物内径(Φmm)25.4 刃物外径(Φmm)355
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他軟鋼材用チップソー付 付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8) トラスコ品番422-7883 質量(kg)17 電流(A)15 対応材質鉄工用 カーボンブラシ呼び番号203 切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

支点揺動機構で肉厚材もスムーズに切断!
質量(kg)16.3 電流(A)15 カーボンブラシ呼び番号203 切断能力(mm)アングル(90°時)139、(45°時)100
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.6 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)22 適合機種カッタ:4112 高さ(mm)7
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール別売 全長(mm)632 付属品ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール付 全長(mm)632 付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

ノコ刃外径(Φmm)335 ノコ刃内径(Φmm)25(25.4) 最大切込深さ(mm)(45°時)91 最大切込深さ(mm)(90°時)128 回転数(min-1[r.p.m])2900 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 全長(mm)505 仕様ブレーキ付、鉄板ベース 付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規 質量(kg)10
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石) 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)125 回転数(min-1[r.p.m])2300 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 全長(mm)550 仕様マキタ製集じん機に接続できます。 付属品ボックスレンチ17 質量(kg)15.5
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm)415 ノコ刃内径(Φmm)25(25.4) 最大切込深さ(mm)(45°時)106 最大切込深さ(mm)(90°時)157 回転数(min-1[r.p.m])2200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 全長(mm)643 仕様ブレーキ付、アルミベース 付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規 質量(kg)12.1
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

1台ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm) ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380) ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1340 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート 質量(kg)23
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)25.4 適合機種カッタ:4116 高さ(mm)5 適合材ALC
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)230 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)22 適合機種カッタ:4109S 高さ(mm)7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

外径(Φmm)255 内径(Φmm)25.4 厚さ(mm)16 適合機種GL502、GL501
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
高さ(mm)7
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LS005GZ 216ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 動画あり
セット内容本体・鮫肌チップソー(A-72914)のみ ノコ刃内径(Φmm)25.4 ノコ刃外径(Φmm)216(210~216) バッテリー電圧(V)36 回転数(min-1[回/分])4800
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

各種コンクリート切断に。台金とダイヤ層をレーザーで溶接。高耐久タイプ。
内径(Φmm)30.5 適合材各種コンクリート
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に 質量(kg)40 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 回転数(min-1[r.p.m])3700 コード長さ(m)5 刃物内径(mm)25.4(25も可) ノコ刃外径(Φmm)255 切り込み深さ(mm)92
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

街中や公共施設、建物が密集し騒音が気になる場所での作業に。ハイクオリティをベースに振動を吸収する2枚重ねの台金を採用。
厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)25.4 高さ(mm)7.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)216 刃数(p)70 適合材集成材・一般木材用 刃先厚(mm)2.2
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

外径(Φmm)305 厚さ(mm)3 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)22 適合機種カッタ:DPC6200(DPC7001)、EK732/A(EK730) 高さ(mm)8 適合材アスファルト
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1枚
31,980 税込35,178
3日以内出荷