86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他軟鋼材用チップソー付 付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8) トラスコ品番422-7883 質量(kg)17 電流(A)15 対応材質鉄工用 カーボンブラシ呼び番号203 切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番422-7875 長さ(mm)406 幅(mm)246 質量(kg)8.1 高さ(mm)333 電流(A)11 対応材質鉄工用 切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°)61 切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°)61 カーボンブラシ呼び番号322 充電時間(分)22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。 内径(Φmm)20 関連資料(3.63MB)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄物切断に最適な刃数と刃角
用途薄物アルミ、薄板金工用 外径(Φmm)185 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)1.3 刃数70 適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F 適合材薄物アルミ・板金 切断可能肉厚(mm)1.5以下 刃先厚(mm)1.9
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断
用途アルミサッシ用 適合機種チップソー切断機:LC0700F 切断可能肉厚(mm)1~2
1個
6,998 税込7,698
欠品中

ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用 穴径(Φmm)20
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途一般金工用 適合CS551D 厚さ(mm)1~3(材料) タイプ150 鋸身厚(mm)1.2
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
鋸身厚(mm)0.8
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D 鋸身厚(mm)1.2
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工。静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。
用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用。一般木材用 適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D) 刃先厚(mm)2
1個
5,998 税込6,598
欠品中

用途薄板金工用 適合CS551D 厚さ(mm)1~3(材料) タイプ150 鋸身厚(mm)1.1
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途石こうボード用 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)0.8 適合材石こうボード 刃先厚(mm)1.2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルミ用 切断対象アルミ 外径(mm)150 内径(mm)20 適合CS551D 厚さ(mm)1~2(材料) タイプ150 羽枚数52 鋸身厚(mm)1 刃先厚(mm)1.6
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超耐磨耗性チップの採用により難切断材も容易に加工。しかも長寿命。
内径(Φmm)20 適合材サイディング 鋸身厚(mm)1.0 刃先厚(mm)1.4
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
用途リフォーム用 適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種 刃先厚(mm)1.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

台金にスリットを施し、樹脂を充填
用途一般金工用(低騒音) 外径(Φmm)185 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)1.5 刃数36 適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F 適合材一般金工 切断可能肉厚(mm)1.2~6 刃先厚(mm)1.9
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5 トラスコ品番422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)185 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)63 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁・ブレーキ付 付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg)4.5 トラスコ品番422-7387
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0) 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm) 角(90°)120×120 切断能力(mm) 丸(90°)120 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm)508×231×302 仕様無段変速、LEDライト付 作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg)6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6 切断能力(mm)木材15 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~6000 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 切断能力(mm)石膏ボード30
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタDCチップソーシリーズ
エコ商品
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。 刃数36 外径(mm)255 関連資料(2.87MB) グリーン購入法適合
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタDCチップソーシリーズ
エコ商品
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。「D型」抜き穴形状少ない空気抵抗、省エネ・低騒音。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。 刃数36 品番A-78710 タイプDCタフホワイト、高耐久+低振動+鋭い切れ味 外径(mm)255 関連資料(2.87MB) グリーン購入法適合
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷