9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1[回/分])1250 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MUH3502 350ミリ生垣バリカン マキタ 動画あり
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350 ストローク数(min-1[回/分])1800 仕様特殊コーティング 全長(mm)657 質量(kg)1.8 タイプ電源コード式 消費電力(W)320 電源タイプAC電源式 最大切断径(Φmm)15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

MUH3002 300ミリ生垣バリカン マキタ 動画あり
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300 ストローク数(min-1[回/分])1800 仕様特殊コーティング 全長(mm)607 質量(kg)1.8 タイプ電源コード式 消費電力(W)320 電源タイプAC電源式 最大切断径(Φmm)15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB) 刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V)直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191 質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MUH467DZ 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.6 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
16,980 税込18,678
欠品中

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350 最大切断径(Φmm)15 タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付き ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 電源(V)直流14.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.1 付属品ブレードカバー 連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷