5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm) ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380) ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1340 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート 質量(kg)23
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷