「台 斜め」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
長さ(mm)981
幅(mm)114
質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(ノズル付)
電圧(V)14.4
電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
集塵方式カプセル式
充電時間(分)約22
適合バッテリーリチウムイオン
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5
吸込仕事率(W)(パワフル)32、(強)20、(標準)5
連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25
充電時間(分)約22
電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)
集塵方式紙パック式
仕様ワンタッチスイッチ
質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)960
幅(mm)112
高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)
電圧(V)10.8
集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック)
適合バッテリーリチウムイオン
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
仕様斜めカット吸込口・ストラップ付
長さ(mm)956
幅(mm)110
質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)150(パイプ・ノズル付)
電圧(V)10.8
電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5
集塵容量(L)0.6
連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式カプセル式
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。
1充電あたりの連続使用時間約20分
高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL
ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)3.0
充電時間(分)約22
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(ノズル付)
電圧(V)18
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)約20
集塵方式カプセル集じん式
適合バッテリーリチウムイオン
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5
吸込仕事率(W)19
連続使用時間(分)約16
充電時間(分)約22
電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)
集塵方式カプセル式集じん
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)958
幅(mm)100
高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)
電圧(V)10.8
集塵容量(L)0.6
適合バッテリーリチウムイオン
斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])2200
最小切断半径(mm)内:45 外:50
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)260
高さ(mm)177
仕様二重絶縁
付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32
質量(kg)1.6
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
切断能力(mm)軟鋼板1.6
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])1900
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)アルミニウム2.5
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
コンパクト&ハイパワー!
用途躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応
付属品ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)3.4
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード