ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。
レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。
受光器使用可能(要別販売品)。
ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。
離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。
「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用
各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケース
モード切替ワンボタン
使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間
保証期間1年
指示精度±1mm/10m
円形気泡管あり
照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途クロスライン・ろく
タイプクロスライン・ろく
指示精度±1mm(10M)
指示範囲(度)鉛直:±4
ライン幅(mm)3(10M)
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途おおがね・ろく
タイプおおがね・ろく
指示精度±1mm(10M)
指示範囲(度)鉛直:±4
ライン幅(mm)3(10M)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途さげふり・ろく
タイプさげふり・ろく
指示精度±1mm(10M)
指示範囲(度)鉛直:±4
ライン幅(mm)3(10M)
1台
¥90,980
税込¥100,078
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。
レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。
受光器使用可能(要別販売品)。
ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。
離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。
「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用
各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケース
モード切替ワンボタン
使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間
保証期間1年
指示精度±1mm/10m
調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所
円形気泡管あり
照射ラインさげふり・ろく
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1組
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
仕様ラインポイント○
付属品リモコン追尾受光器、受光器バイス、レーザー光透視メガネ
質量(kg)2.2(乾電池含む)
電源単三乾電池×8本、ACアダプタ
光源赤色半導体
波長(nm)635
指示方式(鉛直または水平)電子整準器自動指示
制動方式電子二軸センサー制御方式
指示精度±1mm(10m)
指示範囲(度)鉛直:±2.5(レーザー光による範囲外の警告方法:消灯)
ライン幅(mm)2.5(10m)
使用場所屋内外
使用時間(時間)【ろく全周】高輝度モード:約6/通常モード:約16/減光モード:約31、【クロスライン】高輝度モード:約5/通常モード:約12/減光モード:約23、【フルライン】高輝度モード:約2/通常モード:約7/減光モード:約15(乾電池使用時)
関連資料(3.6MB)
光出力(mW)2.5以下(レーザー安全基準クラス2M)
照射ラインフルライン
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリをダイレクト装着+自動追尾。地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。受光窓のセンサーで自動停止。緊急時にも使える予備電源(別売:Li-ionバッテリ[スライド式]10.8V、Li-ionバッテリ[スライド式]14.4V・18V(別販売品のUSBアダプタで使用可能)、AC100V、単3形乾電池)※USBアダプタ・ACアダプタ・単3形電池ホルダ・単3形乾電池は別販売品。新収納ケース採用(標準付属品)。従来より頑強、充電器も収納可能。高輝度+ダイレクトグリーン。明るい現場・長距離でも見やすい。指示精度±1mm/10m。10mの距離で±1mmの高精度。防じん・防滴。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー(水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)。ライン光モード記憶機能、「ワンボタン」モード切替、屋外使用可能(要別販売品)、安定投射。壁際さげふり”5cm”可能、低温-10℃でも投射可能。ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)(本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。)
付属品リモコン追尾受光器、バイス・収納ケース、単4アルカリ乾電池 4本、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ
質量(kg)1.9(BL1015使用時)
制御方式マグネットダンパー式
直角精度90°± 0.01°(大矩)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×255(突出部を除く)
波長(nm)510~530(下部スポット光650~660)
バッテリースライド式リチウムイオン
指示方式(鉛直または水平)ジンバル機構による自動指示
バッテリー電圧(V)10.8
指示精度±1mm(10m)
光源(出力/種別)緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/5mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2)
指示範囲(度)鉛直(レーザー光による範囲外の警告方法)/±1.5(消灯)
ライン幅(mm)2.5(10m)
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に
適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
形状USB Aタイプ
寸法(mm)80×53×28
質量(g)60
出力電圧(V)直流5.0
出力電流(A)直流2.1
適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
関連資料(0.89MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル
用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能
適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
適合アダプタADP05/ADP06
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
関連資料(0.89MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
関連キーワード