カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(9)
    • レーザー墨出器(9)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(159)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • Y'sGOD(20)
  • VOICE(9)
  • シンワ測定(5)
  • ムラテックKDS(21)
  • アックスブレーン(7)
  • エスコ(13)
  • STC(35)
  • テクノ販売(9)
  • マイト工業株式会社(7)
  • キコー技研(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • TRUSCO(3)
  • STS(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • SK(新潟精機)(2)
照射ライン
照射ライン
矩・横(2)
照射ライン
矩十字・横(1)
照射ライン
縦・横(2)
照射ライン
縦・横・地墨・鉛直(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「墨出し器」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
ACアダプタ レーザー墨出し器用 マキタACアダプタ レーザー墨出し器用マキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
マキタレーザー墨出し器用ACアダプタ
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
90,980税込100,078
1台
予約販売
ダイレクトグリーン+高輝度
用途さげふり・ろくタイプさげふり・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途おおがね・ろくタイプおおがね・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
61,980税込68,178
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途クロスライン・ろくタイプクロスライン・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
充電式屋内外兼用墨出し器 マキタ充電式屋内外兼用墨出し器マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリをダイレクト装着+自動追尾地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。受光窓のセンサーで自動停止。緊急時にも使える予備電源(別売:Li-ionバッテリ[スライド式]10.8V、Li-ionバッテリ[スライド式]14.4V・18V(別販売品のUSBアダプタで使用可能)、AC100V、単3形乾電池)※USBアダプタ・ACアダプタ・単3形電池ホルダ・単3形乾電池は別販売品新収納ケース採用(標準付属品)。従来より頑強、充電器も収納可能。高輝度+ダイレクトグリーン。明るい現場・長距離でも見やすい。指示精度±1mm/10m。10mの距離で±1mmの高精度防じん・防滴。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー(水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)ライン光モード記憶機能、「ワンボタン」モード切替、屋外使用可能(要別販売品)、安定投射壁際さげふり”5cm”可能、低温-10℃でも投射可能ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)(本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。)
付属品リモコン追尾受光器、バイス・収納ケース、単4アルカリ乾電池 4本、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ質量(kg)1.9(BL1015使用時)制御方式マグネットダンパー式直角精度90°± 0.01°(大矩)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×255(突出部を除く)波長(nm)510~530(下部スポット光650~660)バッテリースライド式リチウムイオン指示方式(鉛直または水平)ジンバル機構による自動指示バッテリー電圧(V)10.8指示精度±1mm(10m)光源(出力/種別)緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/5mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2)指示範囲(度)鉛直(レーザー光による範囲外の警告方法)/±1.5(消灯)ライン幅(mm)2.5(10m)
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(4件のレビュー)
7,790税込8,569
1台
当日出荷
コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振上下角度調整切タイマー
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間保証期間1年指示精度±1mm/10m円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
USB用アダプタ 10.8Vスライドバッテリ用 マキタUSB用アダプタ 10.8Vスライドバッテリ用マキタ
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。 ハンドストラップ(別売)取り付け可能
関連資料(0.89MB)
USB用アダプタ 14.4V/18V用 マキタUSB用アダプタ 14.4V/18V用マキタ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH形状USB Aタイプ寸法(mm)80×53×28質量(g)60出力電圧(V)直流5.0出力電流(A)直流2.1適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)関連資料(0.89MB)
電源供給ケーブル ADP05/06用 マキタ電源供給ケーブル ADP05/06用マキタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル
用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH適合アダプタADP05/ADP06
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ
119,800税込131,780
1組
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら