カテゴリ

  • 電動工具(99)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(614)
  • シンワ測定(183)
  • エスコ(177)
  • SK(新潟精機)(93)
  • ドラパス(85)
  • コクヨ(65)
  • 共栄プラスチック(63)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(56)
  • ヤヨイ化学(55)
  • レイメイ藤井(41)
  • クツワ(36)
  • ステッドラー(35)
  • 内田洋行(34)
  • タジマツール(TJMデザイン)(33)
  • 広島(31)
  • SONIC(ソニック)[文具](28)
  • カネテック(26)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定規ものさし」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺定規アダプタ(HS610D) マキタ長尺定規アダプタ(HS610D)マキタ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
長尺定規アダプタ(125ミリ用 マキタ長尺定規アダプタ(125ミリ用マキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
長尺定規1400用バッグ マキタ長尺定規1400用バッグマキタ
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
平行定規アッセンブリ マキタ平行定規アッセンブリマキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ165ミリ充電式スライドマルノコマキタ
82,980税込91,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
165mm充電式で左右両傾斜 各部を剛性アップし「高精度切断」を実現
質量(kg)10.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)対応無線連動(Bluetooth)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)関連資料(3.3MB)1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
「業界初」無線で連動集塵 充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(3.1MB)Bluetooth対応1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(2.6MB)1充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ150ミリ充電式チップソーカッタマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5回転数(min-1[回/分])3900
40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4200付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5質量(kg)10.3(BL4025装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
150mm充電式チップソーカッタ マキタ150mm充電式チップソーカッタマキタ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])42001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
150ミリ充電式チップソーカッター マキタ150ミリ充電式チップソーカッターマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
部品 216mm マルノコ SS2001ASP マキタ部品 216mm マルノコ SS2001ASPマキタ(1件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ165mm充電式マルノコ 本体のみマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250バッテリーリチウムイオン作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
125mm防じんカッタ マキタ125mm防じんカッタマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100消費電力(W)1300電流(A)13.5コード長さ(m)2.5刃物外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40刃物内径(Φmm)20付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179回転数(min-1[回/分])12200
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ
16,980税込18,678
1個
予約販売
電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050電流(A)11使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
長尺定規連結アダプタ マキタ長尺定規連結アダプタマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2本)
当日出荷
長尺定規アダプタ 防じんマルノコ マキタ長尺定規アダプタ 防じんマルノコマキタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
適合KS510D/511D・KS512D/513D
長尺定規アダプタ 新マルノコ マキタ長尺定規アダプタ 新マルノコマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
長尺定規アダプタ ルータ用 マキタ長尺定規アダプタ ルータ用マキタ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
適合RP0910・RP1801/2301FC
長尺定規アダプタ ジグソー用B マキタ長尺定規アダプタ ジグソー用Bマキタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
適合JV100D/101D・JV0600K・4327・4329
長尺定規アダプタ ジグソー用A マキタ長尺定規アダプタ ジグソー用Aマキタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
適合JV182D/142D・4350FCT/FT
長尺定規1900 マキタ長尺定規1900マキタ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
長尺定規1400 マキタ長尺定規1400マキタ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
165ミリ充電式プランジマルノコ マキタ165ミリ充電式プランジマルノコマキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])2500~6300最大切込深さ(mm)(45°時)40ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
125mm充電式防じんマルノコ マキタ125mm充電式防じんマルノコマキタ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])5000ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン
165ミリ電子造作用精密マルノコ マキタ165ミリ電子造作用精密マルノコマキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)54.5最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7
165ミリ電子マルノコ マキタ165ミリ電子マルノコマキタ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6
165ミリマルノコ マキタ165ミリマルノコマキタ
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242質量(kg)2.8
165mm電子造作用精密マルノコ マキタ165mm電子造作用精密マルノコマキタ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)54.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245質量(kg)2.7仕様・用途ライト付き
165mm電子マルノコ マキタ165mm電子マルノコマキタ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245質量(kg)2.6仕様・用途ライト付き
165ミリ充電式卓上マルノコ マキタ165ミリ充電式卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])5000切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65ノコ刃外径(Φmm)155~165ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5ベース回転範囲(°)0~左右52寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
円定規 マキタ円定規マキタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
Φ10~34cmまでの円の切抜きに集じんカバー併用可。
適合機種3706BSK、3706
定規(円切り兼用) マキタ定規(円切り兼用)マキタ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
160mm以下の幅での平行切断、半径170mm以下の円切りが可能。
円定規セット品 マキタ円定規セット品マキタ
749税込824
1セット
5日以内出荷
半径200mm以下の円切りに
適合機種4306、4304T、4304、4320
平行定規セット品 マキタ平行定規セット品マキタ
999税込1,099
1セット
3日以内出荷
幅150mm以下の平行切断に
適合機種4306、4304T、4304、4320
移動定規 マキタ移動定規マキタ(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら