「寸切 ステンレス」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308
最小切断長(mm)20
作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
セット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308
バッテリーリチウムイオン
充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
最小切断長(mm)20
作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
アズワン品番64-8678-43
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
関連キーワード