より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]
回転数(min-1[回/分])0~2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電時間(分)50(目安)
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン(BL1013)
付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
バッテリー容量アップして新登場!
右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本
質量(kg)0.54(バッテリー含む)
電圧(V)7.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオンバッテリ
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5
穴あけ能力(mm) 木工Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
バッテリー容量(Ah)6.0×2
充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
優れた作業性と静音性!
充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。
スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。
先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。
刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
優れた作業性と静音性!
充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。
スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。
先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。
刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
関連キーワード