「小型ブロワ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)3
集塵量(L)3
吸込仕事率(W)強:45、弱:15
連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20
充電時間(分)22
真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]
仕様2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)強:77、弱:67
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
電圧(V)14.4
風量(m3/min)3.3
適合バッテリーA-60698,A-60660
関連キーワード