より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)6.0
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
充電時間(分)55
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5
穴あけ能力(mm) 木工Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200
最大トルク(N・m)8
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6
クラッチ数(段)21
付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]
質量(kg)0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリーA-61254
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。
小型・軽量。新2段スライド構造。
左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。
高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4200
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465
付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)約50
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146
作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25
ステープル幅(mm)4
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25
ステープル幅(mm)4
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13~25
ステープル幅(mm)10
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13~25
ステープル幅(mm)10
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード