6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)160 仕様特殊コーティング 刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合面積(m2)~10(3坪) 電源タイプ充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)880 質量(kg)6.8 消費電力(W)500 刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)10~55(8段階) 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650 刈込み高さ(mm)5~55(11段階) 刈込み幅(mm)230 全長(mm)745 質量(kg)9.3 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)745 質量(kg)10.2 消費電力(W)650 刈込み幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5~55(11段階) 適合面積(m2)~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

160ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含) 容量(L)集草ボックス:8.4 電源(V)直流18 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046 回転数(min-1[回/分])1600 関連資料(1.7MB) 面積(m2)90(~27坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)