100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
349 税込384
当日出荷


1個
2,698 税込2,968
欠品中


1本
3,898 税込4,288
当日出荷


1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

マキタ傾斜定規
適合機種216mm以下の電子/電気/充電式マルノコ造作用精密マルノコ全機種 寸法(mm)350
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

マキタ円定規
Φ10~34cmまでの円の切抜きに集じんカバー併用可。
適合機種3706BSK、3706
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


1セット
999 税込1,099
3日以内出荷


1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

長いガイドで幅広材に便利。
適合機種216mm以下の電子/電気/充電式マルノコ造作用精密マルノコ全機種
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷




1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1セット
749 税込824
5日以内出荷



パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100 消費電力(W)1300 電流(A)13.5 コード長さ(m)2.5 刃物外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 刃物内径(Φmm)20 付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 回転数(min-1[回/分])12200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規 回転数(min-1[r.p.m])5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0) 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165) 最大切込深さ(mm)(90°時)56 回転数(min-1[r.p.m])2500~6300 最大切込深さ(mm)(45°時)40 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース セット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売) 質量(kg)5.0(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272 最大切込深さ(mm)(48°時):38 傾斜切断(°)-1~48 作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)56 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷