「扇風機マキタ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
羽根枚数3
風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)
羽根径(Φmm)330
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ
質量(kg)1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)4.6
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
首振角度(°)90
機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)
角度調整範囲約135(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
騒音レベル(dB(A))53
関連資料(2.7MB)
1台
¥9,890
税込¥10,879
欠品中
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
羽根枚数3
風量(m3/min)(最大)4.6
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
風量調整3段階
羽根径(Φmm)180
上下角度調整○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100
羽根枚数3
風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)
関連資料(2.19MB)
羽根径(Φmm)450
1台
¥40,900
税込¥44,990
3日以内出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
羽根枚数3
首振角度(°)90
機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)
角度調整範囲約135(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
風量調整3段階
騒音レベル(dB(A))53
関連資料(2.7MB)
羽根径(Φmm)235
1台
¥9,890
税込¥10,879
4日以内出荷
バッテリーリチウムイオン
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード