軽量0.9kg!。木造板金を軽快にこなす!
用途内装、木造、板金
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック
付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)0.9
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ポケットネイル:16~32
釘装てん数(本)150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応
付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)2.1
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64
釘装てん数(本)50(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
こだわりの仕上がり&高耐久
交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。
片手で使えるエアダスタ
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
低反動
ベストなストローク量で低反動を実現。
低騒音
ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(g)1.8
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
頭径8mmの大頭釘が打てる!。横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途金属屋根
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替
付属品六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.4
使用ホース内径(Φmm)8.0以上
使用釘(mm)吊り子ネイル(逆巻き):38~65
釘装てん数(本)150
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.78[4.5~8]
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途梱包
付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.0
使用ホース内径(Φmm)5.0以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ
付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1.4
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50
釘装てん数(本)43(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。
部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。
ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。
押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。
触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。
細径&柔らかいソフトグリップ。
エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工
付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233
使用ホース内径(Φmm)4以上
使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50
釘装てん数(本)100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
軽量タイプで使いやすい!
用途鋼板2.3mm以下、コンクリート
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、山打ち対応、谷打ち対応
付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)
仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整
付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース
トラスコ品番419-1285
質量(kg)1.2
高さ(mm)247
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
釘装てん数(本)100(1連)
釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途内装、家具木工
仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気
付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35
釘装てん数(本)110
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい!
用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気
付属品ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
内装作業を軽快にこなす!
用途内装、フロア
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、フロア打ち対応
付属品ノーズアダプタ(フロア打ち用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)0.97
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ポケットネイル:25~38
釘装てん数(本)150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
仕様単発/連続、打ち自動切替
付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし
質量(kg)2.6
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
釘装てん数(本)80(40本×2連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5.0~8.5]
ステープル幅(mm)25
ステープル長さ(mm)波釘:9(3/8)、12(1/2)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ホースレスで軽快
美しい仕上がり
優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×86×243
釘装てん数(本)100
ステープル長さ(mm)15、20、25、30、35、40
狙い通りに軽快打込み。
サッと使える充電式面木釘打ち機。
仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
質量(kg)2.3(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228
使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(2.9MB)
1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390
使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)1.0
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)約30
適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40
装填数ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能
装填数100本
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
和風天井をラクにこなす極薄設計。
用途内装、木造
仕様トリガロック
付属品六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ポケットネイル:16~25
釘装てん数(本)150
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)1.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316
使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)
装填数100本
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302
使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T
寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kg。メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4
質量(kg)2.4
本体寸法(mm)278×125×326
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上
使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)
釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200
関連資料(7.58MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kg。メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4
質量(kg)2.3
本体寸法(mm)278×125×304
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上
使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75
釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200
関連資料(7.58MB)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1本
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1.0
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)13~25
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]
ステープル幅(mm)10
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)0.8
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
エアプラグ20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。
空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。
大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。
ラバーグリップ
打込み深さ調整
フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
ステープル装填数100本
ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25
使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151
付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1.0
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)13~25
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]
ステープル幅(mm)4
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

タッカー エアー式
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工
仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気
付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし
質量(kg)0.8
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
ステープル幅(mm)幅10×長さ6~13
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。
軽量&コンパクトボディ。
幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。
エアダスタ風量調整ダイヤル。
細径&柔らかいソフトグリップ。
打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工
付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)1.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50
釘装てん数(本)100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
小さなボディで抜群の取り回し。
隅打ちしやすい先端形状。
壁際の張りじまいでもしっかり打てる!
内部構造を見直し高耐久を実現。
片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。
優れた操作性のボタン形状。
低反動&低騒音。
打ち込み深さ調整可能。
空打ち防止機構。
単発・連続打ち自動切換え。
握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
ステープル装填数1連:84/79、最大103
騒音レベル(dB(A))81※目安
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)25~50
関連資料(3.4MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
小さなボディで抜群の取り回し。
隅打ちしやすい先端形状。
壁際の張りじまいでもしっかり打てる!
内部構造を見直し高耐久を実現。
片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。
優れた操作性のボタン形状。
低反動&低騒音。
打ち込み深さ調整可能。
空打ち防止機構。
単発・連続打ち自動切換え。
握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)
色赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
ステープル装填数1連:84/79、最大103
騒音レベル(dB(A))81※目安
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)25~50
関連資料(3.4MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
用途内装、家具木工
仕様打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック付、エアリサイクル機構付、後方排気
付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、フック、油さし
質量(kg)0.8
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)10~22
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
ステープル幅(mm)4
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
パワフル&圧倒的な低反動を両立。11.3mm幅ステープルでフロア材をしっかり固定。
仕様打込み深さ調整、単発/連続、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ
付属品六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし
質量(kg)1.7
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)幅:11.3(フローリングステープル)長さ:32~50
釘装てん数(本)60(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
関連キーワード
1
2
次へ