「日本地図マップ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリースライド式リチウムイオン
付属品ACアダプタ
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX INΦ3.5mm
送信出力Class2
通信距離(m)最大10
最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
関連キーワード