40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 締付能力(高力ボルト)M5~M14 バッテリーリチウムイオン 締付能力(小ねじ)M4~M8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時) 保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース) 締付能力(高力ボルト)M5~M14 充電時間(分)約19(実用)、約28(フル) モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3) 締付能力(小ねじ)M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698,A-60660 付属品+ビット2-65、フック 最大締付トルク(N・m)175 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 バッテリー電圧(V)14.4 関連資料(5.1MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 動画あり
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 別売付属品充電器 締付能力(高力ボルト)M5~14 締付能力(小ねじ)M4~8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65 長さ(mm)155 幅(mm)54 質量(kg)0.92 高さ(mm)178 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 適合バッテリーA-48692 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 締付能力(高力ボルト)M5~12 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
欠品中

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610] 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm)387 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B 付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)175 充電時間約27分/約40分 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 関連資料(5.1MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリー含む) ブラック 回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250 打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400 穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10 穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21 締付け能力(高力ボルト)M5~14 締付能力(普通ボルト)M5~16 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8 最大締付トルク(N・m)150 モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め 締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6 関連資料(4.5MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 電源(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 最大締付トルク(N・m)140 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

4モード+テクス用ネジ専用モード 「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。 クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。 「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75 打撃数(min-1[回/分])0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時) バッテリーリチウムイオン
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)55 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
1台
72,980 税込80,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品プラスビット(2-65)、フック 全長(mm)136 質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時) タイプ本体のみ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)140 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)140 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

打撃数(min-1[回/分])0~3200 締付け能力(高力ボルト)M5~M12 締付能力(普通ボルト)M5~M14 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)直流18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160 充電時間(分)約40 締付能力(小ねじ)M4~M8 回転数(min-1[回/分])0~2300 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース 全長(mm)387 質量(kg)1.7 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 打撃数(min-1[回/分])0~3000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1860B) バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実働約27、フル40 ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 関連資料(1.4MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240] 打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号452 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付 付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65 質量(kg)1.7
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
回転数(min-1[回/分])0~約6700 仕様無段変速、正逆転両用 付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース 質量(kg)1.2 締付け能力(mm)ドライウォール:4 使用ホース内径(Φmm)5.0以上 エアプラグ高圧用型 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ 付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50 釘装てん数(本)43(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4000 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203 締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5 作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本 適合バッテリーリチウムイオン
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発!プッシュドライバー。 モード切替ボタン+トリガロック。 つながりやすく、押しやすい。 サイレントクラッチ搭載。 「アプト」防滴・防じんの最高峰。 バッテリ残容量表示ランプ。 両頭ビット取付可能。 高輝度LEDライト(残照機能付)。 軽量・樹脂製ギヤハウジング。
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 回転数(min-1[r.p.m])0~4000 セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック 長さ(mm)205 幅(mm)79 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 高さ(mm)259 電圧(V)18 締付け能力(mm)テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5 作業量(目安)【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000 適合バッテリーリチウムイオン
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

1箱(1000本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油圧打撃方式により低騒音!。新冷却方式で連続作業に強い!。一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース 全長(mm)220 質量(kg)1.5 電流(A)4.2 消費電力(W)360 コード長さ(m)10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 カーボンブラシ呼び番号408 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000 最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5 最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号154 付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱 質量(kg)6.8
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

握りやすい最適グリップ形状&ハイパワー!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])145[1480] 打撃数(min-1[回/分])0~3500 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M10 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)4.8 消費電力(W)400 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)193 仕様二重絶縁、ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)1.2
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm) ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380) ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1340 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート 質量(kg)23
1台
149,800 税込164,780
欠品中