カテゴリ

  • 電動工具(38)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(4)
  • 山崎実業(149)
  • 大阪魂(137)
  • エスコ(85)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(82)
  • LAMP(スガツネ工業)(77)
  • シロクマ(64)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • TRUSCO(39)
  • BEST[金物](30)
  • タカショー(28)
  • アトムリビンテック(26)
  • ハーフェレ(25)
  • 日東工業(24)
  • WAKI(和気産業)(24)
  • ACE(エース)(24)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • 未来工業(23)
  • リズム(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ねじ 寸法」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)マキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(高力ボルト)M5~14締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ充電式4モードインパクトドライバ(黒)マキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6関連資料(4.5MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
充電式インパクトドライバ(黒) マキタ充電式インパクトドライバ(黒)マキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12最大締付トルク(N・m)140締付能力(小ねじ)M4~8関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)締付能力(高力ボルト)M5~12締付能力(小ねじ)M4~8関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式インパクトドライバ(黒) マキタ充電式インパクトドライバ(黒)マキタ
60,980税込67,078
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
60,980税込67,078
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)1.4(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。質量(kg)1.6(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36最大締付トルク(N・m)40最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35関連資料(2.2MB)1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50バッテリー電圧(V)18最大穴あけ能力(mm)座堀り:76関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー×2本、充電器、ケース質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40最大穴あけ能力(mm)座堀り:76関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトサイズ
充電式ドライバドリル(本体のみ) マキタ充電式ドライバドリル(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
40VMAXドライバドリル
付属品プラスビット2-65、サイドグリップ、フック質量(kg)2.3電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2600、(低速)0~650最大トルク(N・m)150本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
充電式震動ドライバドリル HP333D 本体のみ マキタ充電式震動ドライバドリル HP333D 本体のみマキタ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷
薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)穴あけ能力(mm) 石工8振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)商品タイプ本体のみ
充電式震動ドライバドリル HP333D マキタ充電式震動ドライバドリル HP333Dマキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63付属品プラスビット2-65、フックセット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付質量(kg)1.1(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)穴あけ能力(mm) 石工8振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ マキタ充電式ドライバドリル DF333D 本体のみマキタ
9,198税込10,118
1台
当日出荷
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)商品タイプ本体のみ
充電式ドライバドリル DF333D マキタ充電式ドライバドリル DF333Dマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ マキタ充電式ドライバドリル DF033D 本体のみマキタ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)0.93(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)商品タイプ本体のみ
充電式ドライバードリル マキタ充電式ドライバードリルマキタ
12,980税込14,278
1個
予約販売
付属品+ビット2-65、ソフトケース質量(kg)1.0(バッテリ含む)電圧(V)直流10.8穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183穴あけ能力(mm) 鉄工キリ/Φ10穴あけ能力(mm) 木工キリ/Φ21ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mmバッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013電動機直流マグネットモータ充電器形名DC10WA充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA
充電式アングルドリル(本体のみ) マキタ充電式アングルドリル(本体のみ)マキタ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
仕様本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~1100バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1.5~10付属品チャックキーS10(763450-7)セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付寸法(mm)ヘッドハイト:63質量(kg)1.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオンバッテリー木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200最大トルク(N・m)8穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6クラッチ数(段)21付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオン(BL0715)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本適合バッテリーA-61254
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデルマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)充電時間(分)50(目安)
充電式アングルインパクトドライバ マキタ充電式アングルインパクトドライバマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時)バッテリーリチウムイオン
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200最大トルク(N・m)8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじ6最大トルク(N・m)60付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(65件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーA-61254ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)55タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600コ質量(kg)2.2(バッテリ含む)適合バッテリーA-60464,A-60442
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
64,980税込71,478
1台
当日出荷
「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)55打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ質量(kg)2.3(バッテリ含む)
充電式振動ドライバドリル マキタ充電式振動ドライバドリルマキタ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
抜群のフィット感作業量重視の高容量タイプバンパLEDライト(回転前点灯&残照機能)フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
高圧エアインパクトドライバ マキタ高圧エアインパクトドライバマキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min-1[回/分])0~約10000ねじ締め能力(mm) 木ねじ150仕様無段変速、正逆転両用付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース質量(kg)1.1使用ホース内径(Φmm)6.0以上エアプラグ高圧用型ビット挿入寸法(mm)6.35使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)50(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオン(BL1013)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら