「木ねじ 9mm」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)6.0
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
充電時間(分)55
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189
質量(kg)1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
電源(V)10.8
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工28
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3
適合バッテリーA-59863
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
付属品プラスビット2-65、フック
セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工8
振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
世界最短ヘッドハイト
通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。
大型スイッチレバー
どの位置で握っても操作しやすい。
高輝度LEDライト
正逆転切り替えレバー
チャックキーホルダ
なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1.5~10
付属品チャックキーS10(763450-7)
セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付
寸法(mm)ヘッドハイト:63
質量(kg)1.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86
締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10
最大穴あけ能力(mm) 木工12
バッテリーリチウムイオンバッテリー
木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電源(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
バッテリー電圧(V)10.8
世界最短ヘッドハイト
通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。
大型スイッチレバー
どの位置で握っても操作しやすい。
高輝度LEDライト
正逆転切り替えレバー
チャックキーホルダ
なくしやすいチャックキーを収納。
仕様本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86
締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10
最大穴あけ能力(mm) 木工12
木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工8
振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
商品タイプ本体のみ
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
関連キーワード