カテゴリ

  • 電動工具(11)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 大阪魂(104)
  • BEST[金物](90)
  • エスコ(82)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(64)
  • ハーフェレ(47)
  • 若井産業(37)
  • シロクマ(37)
  • LAMP(スガツネ工業)(33)
  • 八幡ねじ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • ウイング(26)
  • TRUSCO(21)
  • OHSATO(大里)(20)
  • BEAVER(ビーバー)(14)
  • fort(13)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • ACE(エース)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 25mm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料(3.5MB)長さ(mm)254幅(mm)84
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4000質量(kg)1.6(バッテリ含む)電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本適合バッテリーリチウムイオン
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200最大トルク(N・m)8穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6クラッチ数(段)21付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオン(BL0715)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本適合バッテリーA-61254
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(65件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーA-61254ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)55タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600コ質量(kg)2.2(バッテリ含む)適合バッテリーA-60464,A-60442
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
64,980税込71,478
1台
当日出荷
「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)55打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ質量(kg)2.3(バッテリ含む)
充電式振動ドライバドリル マキタ充電式振動ドライバドリルマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり)カーボンブラシ呼び番号440
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)全長(mm)314質量(kg)1.6(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約300個締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本(1充電あたり)適合バッテリーA-60442,A-60464
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)全長(mm)314質量(kg)1.5(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり)適合バッテリーA-60698,A-60660
10.8Vドライバドリル(チャック式) マキタ10.8Vドライバドリル(チャック式)マキタ(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189質量(kg)1.0穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら