「木ネジ 4mm 黒」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
色黒
電源(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000
締付能力(普通ボルト)M5~14
締付能力(高力ボルト)M5~12
最大締付トルク(N・m)140
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250
打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10
穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21
締付け能力(高力ボルト)M5~14
締付能力(普通ボルト)M5~16
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8
最大締付トルク(N・m)150
モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め
締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6
関連資料(4.5MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
締付能力(普通ボルト)M5~14
締付能力(高力ボルト)M5~12
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)140
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
締付能力(高力ボルト)M5~M14
バッテリーリチウムイオン
締付能力(小ねじ)M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)M5~M14
充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)
モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698,A-60660
付属品+ビット2-65、フック
最大締付トルク(N・m)175
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
バッテリー電圧(V)14.4
関連資料(5.1MB)
使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
別売付属品充電器
締付能力(高力ボルト)M5~14
締付能力(小ねじ)M4~8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B
付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)175
充電時間約27分/約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
関連資料(5.1MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)55
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料(3.5MB)
長さ(mm)254
幅(mm)84
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
関連キーワード