「木ネジ 6mm」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200
最大トルク(N・m)8
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6
クラッチ数(段)21
付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]
質量(kg)0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリーA-61254
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5
穴あけ能力(mm) 木工Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)22
回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット
全長(mm)157
質量(kg)0.88
適合バッテリーA-48692
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)M5~M14
充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)
モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。
質量(kg)1.6(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36
最大締付トルク(N・m)40
最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35
関連資料(2.2MB)
1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
別売付属品充電器
締付能力(高力ボルト)M5~14
締付能力(小ねじ)M4~8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189
質量(kg)1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用
全長(mm)225
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力21段階
作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり)
カーボンブラシ呼び番号440
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350
チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 木工Φ21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース
最大トルク(N・m)22
バッテリーリチウム
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(分)約50
クラッチ数(段)18
適合バッテリーA-48692
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
付属品(+)ビット2-65、フック
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
質量(kg)2.3(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550
最大トルク(N・m)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工50
バッテリー電圧(V)18
最大穴あけ能力(mm)座堀り:76
関連資料(3.2MB)
1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工穴あけ
電源(V)直流36(40max)
最大トルク(N・m)65
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工38
回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600
関連資料(4.2MB)
4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250
打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10
穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21
締付け能力(高力ボルト)M5~14
締付能力(普通ボルト)M5~16
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8
最大締付トルク(N・m)150
モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め
締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6
関連資料(4.5MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)0.93(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)
商品タイプ本体のみ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
付属品プラスビット(2-65)、フック
全長(mm)136
質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)
タイプ本体のみ
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
付属品+ビット2-65、ソフトケース
質量(kg)1.0(バッテリ含む)
電圧(V)直流10.8
穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ/Φ10
穴あけ能力(mm) 木工キリ/Φ21
ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm
バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013
電動機直流マグネットモータ
充電器形名DC10WA
充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A
充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き
締付能力(高力ボルト)M3~6
充電時間(分)約30
締付能力(小ねじ)M3~8
関連資料(3.42MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
40VMAXドライバドリル
付属品プラスビット2-65、サイドグリップ、フック
質量(kg)2.3
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2600、(低速)0~650
最大トルク(N・m)150
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工50
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)55
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。
連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。
打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号452
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付
付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65
質量(kg)1.7
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
電源(V)10.8
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工28
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3
適合バッテリーA-59863
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)
商品タイプ本体のみ
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー×2本、充電器、ケース
質量(kg)2.3(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550
最大トルク(N・m)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工50
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
最大穴あけ能力(mm)座堀り:76
関連資料(3.2MB)
1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工50
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)
バッテリー電圧(V)40MAX
充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
付属品プラスビット2-65、フック
セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工8
振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「強力パワー」+「APT」搭載。
締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。
水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。
大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。
ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。
「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16
チャック能力(mm)1.5~13
充電時間(分)55
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000
タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259
作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min-1[回/分])0~約10000
ねじ締め能力(mm) 木ねじ150
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.1
使用ホース内径(Φmm)6.0以上
エアプラグ高圧用型
ビット挿入寸法(mm)6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
油圧打撃方式により低騒音!。新冷却方式で連続作業に強い!。一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース
全長(mm)220
質量(kg)1.5
電流(A)4.2
消費電力(W)360
コード長さ(m)10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
カーボンブラシ呼び番号408
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
「強力パワー」+「APT」搭載。
締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。
水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。
大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。
ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。
「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76
チャック能力(mm)1.5~13
充電時間(分)55
タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259
作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600コ
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工8
振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
商品タイプ本体のみ
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
関連キーワード