「木ネジ m3 20mm」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450 チャック能力(mm)0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 付属品プラスビット2-65、フック セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速) 穴あけ能力(mm) 石工8 振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速) 穴あけ能力(mm) 石工8 振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル) 商品タイプ本体のみ
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

関連カテゴリ