カテゴリ

  • 電動工具(10)
さらに商品を絞り込む

「木工用」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
自動カンナ用フード 125 マキタ自動カンナ用フード 125マキタ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
自動カンナ盤用フード左向 マキタ自動カンナ盤用フード左向マキタ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
自動カンナ盤用フード右向 マキタ自動カンナ盤用フード右向マキタ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
自動カンナ用フード 125 マキタ自動カンナ用フード 125マキタ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
自動カンナ用フード 100 マキタ自動カンナ用フード 100マキタ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)ノコ刃外径(Φmm)216ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
補助ローラー マキタ補助ローラーマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
適合機種自動カンナ盤・万能木工機・超仕上カンナ盤・仕口加工機・バンドソー等質量(kg)50耐荷重(kg)750範囲(mm)(昇降)650~800作業面サイズ(mm)560×1994
28ミリ充電式ハンマドリル マキタ28ミリ充電式ハンマドリルマキタ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
トップクラスの穴あけスピード<br />ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。<br />ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量<br />圧倒的低振動 快適な使い心地を実現<br />ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」<br />無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
仕様ハツリ可能3モード付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール質量(kg)4.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])0~5000バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36(18×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])0~980穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
15型卓上マルノコ マキタ15型卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
接触予防装置検定合格品<br />火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm)ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380)ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1340コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号154仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート質量(kg)23
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)5
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
  • SK11(1)
  • スターエム(2)
  • 精和産業(17)
  • マキタ
  • エスコ(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • 淀川電機製作所(4)
  • パネフリ工業(4)
  • エムオースプレーイング(4)
  • アネスト岩田(3)
  • ブランドをもっと見る
  • ~