カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • シロクマ(37)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • 松尾物産(2)
  • エムテートリマツ(5)
  • 浅香工業(6)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • ノーブランド(5)
  • アート技研工業(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(51)
  • 関西衡機(48)
  • 山崎実業(24)
  • サンワダイレクト(24)
  • エスコ(17)
  • HEADS(ヘッズ)(16)
  • 建築の友(15)
  • ミズノ(12)
  • cotta(12)
  • ナリカ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒 木」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ165ミリ充電式スライドマルノコマキタ
82,980税込91,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
165mm充電式で左右両傾斜 各部を剛性アップし「高精度切断」を実現
質量(kg)10.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)対応無線連動(Bluetooth)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)関連資料(3.3MB)1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本
35ミリ充電式面木釘打 マキタ35ミリ充電式面木釘打マキタ
68,980税込75,878
1台
当日出荷
狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF質量(kg)2.3(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35釘装てん数(本)100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(2.9MB)1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
190ミリ充電式スライドマルノコ マキタ190ミリ充電式スライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
コードレスなのに高速&パワフル AC100V機同等の切断! (1)粘り強い切断力(18V×2) (2)ハイパワーブラシレスモーター搭載 (3)切断負荷に応じて自動変速
バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36バッテリー容量(Ah)5回転数(min-1[回/分])5700切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm)ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径)ノコ刃内径(Φmm)20タイプ充電式バッテリーリチウムイオン付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ仕様アルミベース作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり)質量(kg)12.8
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に使用空気圧力(MPa)1.18~2.26付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
鉄筋カッタ マキタ鉄筋カッタマキタ
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱質量(kg)12.8
190ミリスライドマルノコ マキタ190ミリスライドマルノコマキタ
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5トラスコ品番494-0423質量(kg)12.4対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
高圧ブラッド釘打 マキタ高圧ブラッド釘打マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50釘装てん数(本)43(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
高圧エアインパクトドライバ マキタ高圧エアインパクトドライバマキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min-1[回/分])0~約10000ねじ締め能力(mm) 木ねじ150仕様無段変速、正逆転両用付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース質量(kg)1.1使用ホース内径(Φmm)6.0以上エアプラグ高圧用型ビット挿入寸法(mm)6.35使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
ホイールサンダワイヤブラシ付 マキタホイールサンダワイヤブラシ付マキタ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱全長(mm)310質量(kg)4.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ホイール直径(Φmm)100カーボンブラシ呼び番号124振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)研磨能力(mm)(幅)120
ホイールサンダ マキタホイールサンダマキタ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号124研磨能力(mm)(幅)120ホイール直径(Φmm)100振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)全長(mm)310仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能付属品ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱質量(kg)4.2
糸ノコ盤 マキタ糸ノコ盤マキタ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!テーブルタイプテーブル寸法(mm)235×370切断能力(mm)木材(軟木)50ストローク数(min-1[回/分])400~1600ストローク(mm)18電源(V)単相100消費電力(W)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)質量(kg)14
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4200電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)ノコ刃外径(Φmm)216ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら