椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。
高速10000回転でさらに高能率。
強度2倍以上アップしたストッパポール付。
操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
仕様二重絶縁
付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)
質量(kg)1.3
長さ(mm)274
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品チャックキー
質量(kg)1.2
トラスコ品番422-7441
長さ(mm)228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
電源(V)単相100
電流(A)3.7
消費電力(W)350
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
質量(kg)1.4
長さ(mm)242
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
強力850W、軽量2.6kg
ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])1300
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー
質量(kg)2.6
トラスコ品番422-7433
長さ(mm)346
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード